Reciprocating surface grinding, conventional ceramic 400 x 60 x 127 mm 200 X 10

Réf.: 664463
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules plates

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 664463
    EAN / GTIN 9003176644635
    Réf. fabricant 664463
    Article hors catalogue L50140 1203

    Description

    Description:

    Cette meule plate pendulaire fixe un embout/douille universel sur les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est réalisé par le embout/douille de cordes spéciales et de mélanges avec des cordes frittées combinées avec des systèmes de liaison spéciaux. Les capacités d'usinage les plus élevées peuvent être obtenues avec des mélanges de corindon fritté tels que le 454A. Le niveau de qualité supérieur suivant est le disque VIB-STAR CBN lié à la résine de Tyrolit.

    Caractéristique(s):

    • Forme : un côté est découpé
    • Granulométrie : 46
    • Vs /max : 35 m/s
    • Spécification : 200 X 10
    • Dimensions (P x P x H) : 400 x 60 x 127 mm
    • Diamètre: 400 mm
    • Epaisseur: 60 mm
    • Alésage : 127 mm
    • Adéquation du matériau : HSS, acier

    Avantage(s):

    • Bonnes performances de coupe
    • Utilisation universelle
    • Rentabilité élevée

    Utilisation:

    • Pour le meulage pendulaire plat de pièces en aciers fortement alliés et HSS