• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour l'électronique, pour vis à fente ESD 3 mm

Réf.: 664415 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur d'arête b (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 3 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Epaisseur embout (a) 0,5 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 173 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664415 3
EAN / GTIN 7610733268283
Réf. fabricant 8128.3,0-80 ESD

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Précision maximale de la dimension des lames. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier