• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis à fente, court, avec manche bimatière en Haptoprene 10 mm

Réf.: 664122 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
259 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 10 mm
Epaisseur embout (a) 1,6 mm
Longueur lame 30 mm
Longueur totale 85 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664122 10
EAN / GTIN 4067263013709
Réf. fabricant 664122 10

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Norme:

Similaire à DIN 5265B.