• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bench grinding wheel 150x13x25 mm 89A80M5AV217 steel/hss

Réf.: 664052
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664052
EAN / GTIN 9003176640521
Réf. fabricant 664052
Article hors catalogue L50140 522

Description

Description:

Cette meule est conseillée pour la rectification et l'affûtage d'outils en aciers et en aciers rapides sensibles à la température. L'utilisation de corindon supérieur permet une coupe particulièrement froide de sorte que la pièce à usiner n'est pas soumise à une contrainte thermique supplémentaire. Nous proposons une large palette de dimensions permettant de couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : 89A 80 M5A V217
  • Dimension (D x T x H): 150 x 13 x 25 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage: 25 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Stabilité de marche optimale
  • Empilable

Utilisation:

  • Pour la rectification et l'affûtage d'outils en acier rapide et d'outils sensibles à la température.