Attache mâle polygonale ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 41 ∙ 85.5 mm

Réf.: 6630D-41
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Outil interchangeable: Einsteckwerkzeug
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
Outil interchangeable Einsteckwerkzeug
Largeur b 59 mm
Mesure étalon S 31 mm
Emmanchement 14×18 mm
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 6630D-41
Copier
EAN / GTIN 4000896029129
Copier
Réf. fabricant 6630D-41
Copier
Article hors catalogue L60140 1510
Copier
Fabricant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 14 x 18 mm
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 41 mm
  • Dimensions / longueur : 85.5 mm
  • Poids net (kg): 0.23 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 31 mm
  • Épaisseur de tête a: 19 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 21.5 mm
  • Largeur de tête b: 59 mm