• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cisaille à câble L.220 mm, tête chromée, poignées Ku.shell rugueuses

Réf.: 66305220
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 66305220
EAN / GTIN 4018754186396
Réf. fabricant 66305220
Article hors catalogue L60010 3643

Description

Description:

  • Pour câbles en cuivre et en aluminium
  • Coupe légère et nette à une seule main
  • La géométrie de coupe spéciale empêche les points de pression et les extrémités épissées
  • Raccord à vis réglable
  • Avec protection par pince
  • Ne convient pas aux fils d'acier et aux câbles renforcés d'acier

Caractéristique(s):

  • Câbles monobrins Al/ Cu (7) mm².: 16 mm²
  • à plusieurs brins. Câble Al/ Cu (8) mm².: 35 mm²
  • fil fin de c. Câble Al/ Cu (9) mm².: 70 mm²
  • Tête: chromé
  • Poignées: revêtement plastique avec surface rugueuse
  • Longueur mm (L): 220 mm
  • Poids: 290 g