Boîte à outils JUMBO

Réf.: 6628360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6628360
    EAN / GTIN 4010886662830
    Réf. fabricant 6628360

    Description

    Description:

    Protection anticorrosion optimale, protection contre les projections d'eau
    Stabilité maximale grâce à la fabrication par assemblage sous pression
    Larges poignées de transport
    Avec revêtement intérieur

    Caractéristique(s):

    • Dimensions (L x l x H): 340 mm x 841 mm x 427 mm
    • Largeur totale [mm]: 841 mm
    • Hauteur totale [mm]: 340 mm
    • Longueur totale [mm]: 427 mm
    • Matériau: Tôle d'acier
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non