• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Boîte à outils JUMBO

Réf.: 6628280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6628280
EAN / GTIN 4010886662823
Réf. fabricant 6628280
Article hors catalogue L60160 4316

Description

Description:

Protection anticorrosion optimale, protection contre les projections d'eau
Stabilité maximale grâce à la fabrication par assemblage sous pression
Larges poignées de transport
Avec revêtement intérieur

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 320 mm x 698 mm x 387 mm
  • Largeur totale [mm]: 698 mm
  • Hauteur totale [mm]: 320 mm
  • Longueur totale [mm]: 387 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non