Pince à dénuder tête L.160 mm poignées 2K chromées

Réf.: 66245160
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 66245160
    EAN / GTIN 4018754206681
    Réf. fabricant 66245160
    Article hors catalogue L60010 5467

    Description

    Description:

    • Pour fils de D. 0,3 à 1,2 mm
    • auto-ajustable
    • Avec trou de coupe pour séparer les câbles et les torons jusqu'à D. 5 mm
    • Acier électrique spécial

    Caractéristique(s):

    • Diamètre min. (mm²): 0,3 mm²
    • Diamètre maxi (mm²): 1,2 mm²
    • Tête: chromé
    • Poignées: poignées multi-composants avec zones souples
    • Longueur mm (L): 160 mm
    • Poids: 186 g
    • Largeur mm (b): 100 mm