Description:
Tôle d'acier à revêtement époxyde résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE
Dimensions : H 985 x L 1100 x P 550 mm
Plateau en multi couche de hêtre de 30 mm d'épaisseur, protection supplémentaire de la surface par un vernis à base d'huile de lin
Vaste espace de stockage avec tablette et porte
Avec panneau arrière, perforation carrée 10 x 38 mm, peut être abaissé, peut être étendu par 2 ressorts à pression de gaz
La sécurité par la protection des talons
Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
Tiroirs larges (L 480 x P 400 mm) Ã pleine extension, amovibles
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges lourdes 60 kg
Train de roulement haute performance GEDORE, capacité de charge totale 700 kg, en fonctionnement mobile 500 kg
La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE assure une marche souple, une bonne maniabilité et une stabilité directionnelle même sous charge maximale
Couleurs et versions spéciales sur demande
Capacité de charge totale 1000 kg, en fonctionnement mobile 750 kg
2 roues à hautes performances GEDORE montées sur roulements (roues fixes Ø 200 mm)
Accessoires :
4 modules de distance No. 1500 ED-70 K
Subdivisions longitudinales (LT) et transversales (QT) en tôle d'acier galvanisée (livrable également individuellement)
Options :
Peut être équipé de façon optimale avec les modules d'outils GEDORE (n° 1500 ES/1500 CT)
Peut être étendu avec le panneau arrière n° R 1504 L ou le panneau arrière n° RT 1504 L
Autres variantes de tiroirs sur demande
Couleurs et versions spéciales sur demande
Livré sans outils et accessoires
Caractéristique(s):
- Dimensions (L x l x H): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
- Nombre de roues: 4
- Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
- Nombre de séparateurs transversaux: 2
- Nombre de tiroirs: 7
- Hauteur de travail: 985
- Dimensions du plan de travail: 1100 x 550 x 30 mm
- Épaisseur du plan de travail: 30 mm
- Version: Etabli à roulettes avec 7 tiroirs et étau
- Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
- Capacité de charge dynamique [kg]: 750 kg
- Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
- Largeur totale [mm]: 1.100 mm
- Hauteur totale [mm]: 985 mm
- Longueur totale [mm]: 550 mm
- Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
- Matériau: Tôle d'acier
- Surface: revêtu par poudre
- Type de tiroir:
- 5x type 1, H. = 67 mm
- 1x type 2, H. = 137 mm
- 1x type 3, H. = 207 mm
- Capacité de charge statique [kg]: 1000 kg
- Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
- Capacité de charge du tiroir pour charges lourdes [kg]: 60 kg
- 1000 V isolé: non
- verrouillable: oui
- Nombre d'armoires: oui
- Nombre d'étagères: oui
- Blocage de l'ouverture individuelle: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non