• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à dénuder VDE tête L.160 mm poignées chromées isolées par immersion. Double isolation selon IEC 900 isolation 1000V AC / 1000 V

Réf.: 66227160
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
Type de produit schneidende Zange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 66227160
EAN / GTIN 4018754039265
Réf. fabricant 66227160
Article hors catalogue L60010 1503

Description

Description:

  • Avec vis de réglage pour ajuster au diamètre de fil ou de toron désiré
  • max. D. 5 mm ou 10 mm2

Caractéristique(s):

  • Diamètre maxi (mm²): 10 mm²
  • Diamètre min. (mm²): 0,5 mm²
  • Tête: chromé
  • Poignées: isolé par immersion DIN EN 60900, #T ; AC/1000 V
  • Longueur mm (L): 160 mm
  • Poids: 180 g
  • Largeur mm (b): 80 mm