Description:
Plateau multicouche en hêtre de 25 mm d'épaisseur, protection supplémentaire de la surface par un vernis à base d'huile de lin
Grandes tablettes accessibles pour pièces encombrantes
Sécurité des personnes et de l'environnement de travail grâce à la protection des talons
Tôle d'acier à revêtement époxydé résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE
La sécurité par la protection des talons
6 tiroirs larges (larg. 480 x prof. 400), ouverture à 100 %, extractibles
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Rails de guidage montés sur billes
Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges lourdes 60 kg
Train de roulement haute performance GEDORE, capacité de charge totale de 1000 kg, en fonctionnement mobile 750 kg
La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE assure une marche souple, une bonne maniabilité et une stabilité directionnelle même sous charge maximale
Couleurs et versions spéciales sur demande
Caractéristique(s):
- Dimensions (L x l x H): 870 mm x 950 mm x 550 mm
- Nombre de roues: 4
- Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
- Nombre de séparateurs transversaux: 2
- Nombre de tiroirs: 6
- Hauteur de travail: 870
- Dimensions du plan de travail: 950 x 550 x 25 mm
- Épaisseur du plan de travail: 25 mm
- Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
- Capacité de charge dynamique [kg]: 750 kg
- Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
- Largeur totale [mm]: 950 mm
- Hauteur totale [mm]: 870 mm
- Longueur totale [mm]: 550 mm
- Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
- Matériau: Tôle d'acier
- Surface: revêtu par poudre
- Type de tiroir:
- 5x type 1, H. = 79 mm
- 1x type 2, H. = 180 mm
- Capacité de charge statique [kg]: 1000 kg
- Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
- Capacité de charge du tiroir pour charges lourdes [kg]: 60 kg
- 1000 V isolé: non
- verrouillable: oui
- Nombre d'étagères: oui
- Blocage de l'ouverture individuelle: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non