Combinaison de l'établi et du cabinet

Réf.: 6618210
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli

Identification et classification

Référence article 6618210
Copier
EAN / GTIN 4010886661826
Copier
Réf. fabricant 6618210
Copier
Article hors catalogue L60160 217
Copier
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Dimensions : H 900 x L 2000 x P 875 mm
Vaste espace de stockage avec volet
Sécurité des personnes et de l'environnement de travail grâce à la protection des talons
Tôle d'acier à revêtement époxydé résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE
La sécurité par la protection des talons
Panneau arrière avec perforation Euro de 10 x 38 mm pour accrocher les outils
Panneau arrière à perforation carrée 10 x 38 mm
Verrouillage central séparé avec serrure à cylindre pour les tiroirs et les stores
5 tiroirs larges (L 480 x P 550 mm) à extension partielle (505 mm), amovibles
Capacité de charge par tiroir 40 kg
Capacité de charge totale (banc de travail) 2000 kg
Couleurs et versions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 1.790 mm x 2.000 mm x 875 mm
  • Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
  • Nombre de séparateurs transversaux: 2
  • Nombre de tiroirs: 5
  • Hauteur de travail: 900
  • Dimensions du plan de travail: 2000 x 875 x 40 mm
  • Épaisseur du plan de travail: 40 mm
  • Version: Combinaison établi avec armoire
  • Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
  • Largeur totale [mm]: 2.000 mm
  • Hauteur totale [mm]: 1.790 mm
  • Longueur totale [mm]: 875 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: revêtu par poudre
  • Type de tiroir:
    • 3x type 1, H. = 79 mm
    • 1x type 2, H. = 160 mm
    • 1x type 3, H. = 180 mm
  • Capacité de charge statique [kg]: 2000 kg
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Nombre d'étagères: oui
  • Blocage de l'ouverture individuelle: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier