Description:
Cinq tiroirs extractibles jusqu'à 505 mm, avec compartimentage personnalisable, séparations longitudinales et transversales fournies
Charge admissible par tiroir 40 kg
L'espace de stockage accessible sous le plan de l'établi est protégé par un robuste rideau métallique
Verrouillage séparé des tiroirs et du volet par serrures à pompe
La sécurité par la protection des talons
Bleu GEDORE
Panneau arrière à perforation carrée 10 x 38 mm
Verrouillage central séparé avec serrure à cylindre pour les tiroirs et les stores
5 tiroirs larges (L 480 x P 550 mm) à extension partielle (505 mm), amovibles
Capacité de charge par tiroir 40 kg
Capacité de charge totale (banc de travail) 2000 kg
Couleurs et versions spéciales sur demande
Caractéristique(s):
- Dimensions (L x l x H): 900 mm x 2.000 mm x 875 mm
- Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
- Nombre de séparateurs transversaux: 2
- Nombre de tiroirs: 5
- Épaisseur du plan de travail: 40 mm
- Version: Établi avec store en tôle
- Couleur: GEDORE bleu
- Largeur totale [mm]: 2.000 mm
- Hauteur totale [mm]: 900 mm
- Longueur totale [mm]: 875 mm
- Matériau: Tôle d'acier
- Surface: revêtu par poudre
- Type de tiroir:
- 3x type 1, H. = 79 mm
- 1x type 2, H. = 160 mm
- 1x type 3, H. = 180 mm
- Capacité de charge statique [kg]: 2000 kg
- Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
- 1000 V isolé: non
- verrouillable: oui
- Blocage de l'ouverture individuelle: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non