• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante électronique L.215 mm, tête polie, poignées peintes en noir

Réf.: 66170215
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 66170215
EAN / GTIN 4018754039098
Réf. fabricant 66170215

Description

Description:

  • DIN ISO 5748
  • Pour corde à piano
  • Acier spécial

Caractéristique(s):

  • Fil doux (1): 4 mm
  • Fil piano (4): 2,5 mm
  • Fil dur (3): 2,8 mm
  • Fil mi-dur (2): 3,5 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: noir laqué
  • Hauteur mm (h): 30 mm
  • Longueur mm (L): 215 mm
  • Poids: 440 g
  • Largeur mm (b): 63 mm