Coffre à outils JUMBO

Réf.: 6616940
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6616940
    EAN / GTIN 4010886661697
    Réf. fabricant 6616940
    Article hors catalogue L60160 6334

    Description

    Description:

    En GEDORE bleu, protection contre les projections d'eau
    Revêtement intérieur spécial, avec logement plat et compartiment pour petites pièces ES 1440
    1440-45 sans compartiment pour petites pièces
    Charge admissible : 1440-70, -83, -91, -100 jusqu'à 400 kg sans utilisation des poignées abattantes, charge statique des poignées abattantes max. 150 kg lors du soulèvement

    Caractéristique(s):

    • Dimensions (L x l x H): 320 mm x 998 mm x 387 mm
    • Couleur: GEDORE bleu
    • Largeur totale [mm]: 998 mm
    • Hauteur totale [mm]: 320 mm
    • Longueur totale [mm]: 387 mm
    • Matériau: Tôle d'acier
    • 1000 V isolé: non
    • verrouillable: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non