Armoire à outils avec assortiment S 1400 G

Réf.: 6613250
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 6613250
EAN / GTIN 4010886661321
Réf. fabricant 6613250
Article hors catalogue L60160 5364
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Outils aux dimensions métriques
Livré en 1500 modules ES, pouvant accueillir 5 tiroirs dans les chariots à outils GEDORE (par exemple, workster) ou les établis
Egalement disponible dans l'armoire à outils ou sur les tableaux d'outils

Caractéristique(s):

  • Rangement: en vrac
  • Largeur totale [mm]: 650 mm
  • Hauteur totale [mm]: 970 mm
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier