• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Attache mâle polygonale ∙ ouverte ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 16 ∙ 45.4 mm

Réf.: 6612C-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Outil interchangeable: Einsteckwerkzeug
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
Outil interchangeable Einsteckwerkzeug
Mesure étalon S 17,5 mm
Emmanchement 9×12 mm
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6612C-16
EAN / GTIN 4000896028771
Réf. fabricant 6612C-16
Article hors catalogue L60140 2471

Description

Description:

  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 16 mm
  • Dimensions / longueur : 45.4 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 17.5 mm
  • Épaisseur de tête a: 13 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 14.5 mm
  • Largeur de tête b: 30 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier