Attache mâle polygonale ∙ ouverte ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 12 ∙ 43.4 mm

Réf.: 6612C-12
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
  • Outil interchangeable: Einsteckwerkzeug
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Einsteckwerkzeug
Mesure étalon S 17,5 mm
Emmanchement 9×12 mm
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6612C-12
EAN / GTIN 4000896028740
Réf. fabricant 6612C-12
Article hors catalogue L60140 2686

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre de l'écrou-raccord du régulateur de pression de freinage (Ouverture de clé 12 mm)
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 12 mm
  • Dimensions / longueur : 43.4 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 17.5 mm
  • Épaisseur de tête a: 12 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 14.5 mm
  • Largeur de tête b: 24 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier