Boîte à outils vide

Réf.: 6609060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6609060
    EAN / GTIN 4010886660904
    Réf. fabricant 6609060
    Article hors catalogue L60160 1009

    Description

    Description:

    Stabilité élevée, même lorsqu'un seul côté est sorti
    Bleu GEDORE
    Particulièrement conçue pour les compositions d'outils S 1151 et S 1151 A

    Caractéristique(s):

    • Dimensions (L x l x H): 210 mm x 420 mm x 225 mm
    • Largeur totale [mm]: 420 mm
    • Hauteur totale [mm]: 210 mm
    • Longueur totale [mm]: 225 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non