• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis à fente, avec manche, Largeur embout (b): 3,5mm

Réf.: 660701 3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 147 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 3,5 mm
Epaisseur embout (a) 0,6 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 187 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660701 3,5
EAN / GTIN 4045197951427
Réf. fabricant 660701 3,5

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame hexagonale en acier au chrome-vanadium, surface chromée. Extrémité de qualité en chrome pour une protection optimale contre la rouille.
A partir de la réf. 5,5, avec section 6 pans pour prise de clé.