• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante diagonale lourde VDE tête L.200 mm poignées chromées isolées par immersion, DIN EN 60900, isolées 1000V AC / 1000V

Réf.: 66027200
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
Type de produit schneidende Zange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 66027200
EAN / GTIN 4018754038664
Réf. fabricant 66027200
Article hors catalogue L60010 4287

Description

Description:

  • DIN ISO 5749
  • Type A
  • Coupe de précision pour tous les fils, y compris la corde à piano
  • Coupe avec chanfrein
  • Acier électrique de haute qualité
  • Coupe durcie par induction, env. 63 HRC

Caractéristique(s):

  • Fil dur (3): 3 mm
  • Fil mi-dur (2): 4 mm
  • Fil doux (1): 4 mm
  • Hauteur de pointe mm (e): 11.5 mm
  • Largeur de pointe mm (f): 28 mm
  • Longueur des mâchoires: 31 mm
  • e: 31 mm
  • Fil piano (4): 2,5 mm
  • Tête: chromé
  • Poignées: isolé par immersion, DIN EN 60900, #T ; AC/1000 V
  • Hauteur mm (h): 28 mm
  • Longueur mm (L): 200 mm
  • Poids: 325 g
  • Largeur mm (b): 11,5 mm