• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ensemble d'outils VDE 14 pièces au cas où

Réf.: 6602560
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6602560
EAN / GTIN 4010886660256
Réf. fabricant 6602560
Article hors catalogue L60160 3964

Description

Description:

Dimensions : 395 x 295 x 106 mm
La clé mâle coudée n° 42 sert à verrouiller la rallonge n° VDE 1990, non VDE
Tournevis déporté n° 42 non isolé

Caractéristique(s):

  • largeur hors tout [mm] : 395 mm
  • hauteur totale [mm] : 106 mm
  • profondeur totale [mm] : 295 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 14 tlg.
  • contenu des phrases : WK VDE 1001 L42 2,5VDE 2170 5,5VDE 19 10VDE 19 12VDE 19 13VDE 19 14VDE 19 17VDE 19 19VDE 19 22VDE 19 24VDE 1989 TVDE 1990-10VDE 1990-5VDE 1993 U
  • LARGEUR NOMINALE [MM] : 395 mm
  • hauteur nominale [mm] : 106 mm
  • poids net [kg] : 3,46 kg

Produits adaptés

Accessoires