Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform 3,5 mm

Réf.: 660100 3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
231 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur embout (b) 3,5 mm
    Epaisseur embout (a) 0,6 mm
    Longueur lame 75 mm
    Longueur totale 156 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 660100 3,5
    EAN / GTIN 4013288102119
    Réf. fabricant 05105711002

    Description

    Exécution:

    Tournevis robuste, universel, avec lame conique (extrémité) et embout 6 pans pour prise de clé.
    Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
    Lame en acier spécial avec résistance particulière et dureté élevée; extrémité revêtue diamant. Lame profilée 6 pans à partir de la réf. 5,5 pour prise de clé, surface chromée matte.

    Avantage(s):

    • Résistance à l’usure maximale et forces d’éjection réduites grâce au revêtement diamant.
    • Travail rapide et ergonomique grâce au manche Kraftform.
    • Importante transmission de force grâce aux zones souples intégrées.
    • Protection anti-glissement.
    • Indication du symbole de vis et de la taille sur le capuchon.

    Utilisation:

    Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform  3,5 mm

    Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform 3,5 mm

    Sur demande
    Disponibilité
    231 article(s) en stock
    5,10 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    297 article(s) en stock
    3,94 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente Tournevis pour vis à fente
    Longueur totale 156 177
    Longueur lame 75 75
    Largeur embout (b) 3,5 3,5
    Epaisseur embout (a) 0,6 0,6
    Type de produit Tournevis Tournevis