{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | SwissGrip | |
Largeur embout (b) | 8 mm | |
Désignation de la lame | 5 | |
Epaisseur embout (a) | 1,2 mm | |
Longueur lame | 160 mm | |
Longueur totale | 270 mm | |
Extrémité | noir | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | |
Type de queue | ronde | |
Traité | non | |
Matériau | Alliage spécial PB Swiss Tools | |
Matériau poignée | Elastomère | |
Surface | Nickelé et chromé | |
Six-pans d'actionnement | non | |
Lame continue | non | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 660040 8 | |
EAN / GTIN | 7610733244492 | |
Réf. fabricant | 8100.5-160 RE |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière SwissGrip 8 mm
Sur demande
Disponibilité
245 article(s) en stock
10,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 305 article(s) en stock
10,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm |
Longueur totale | 270 | 270 |
Désignation de la lame | 5 | |
Longueur lame | 160 | 160 |
Largeur embout (b) | 8 | 8 |
Epaisseur embout (a) | 1,2 | 1,2 |
Type de produit | Tournevis | Tournevis |