{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur embout (b) | 4 mm | |
Epaisseur embout (a) | 0,8 mm | |
Longueur lame | 100 mm | |
Longueur totale | 195 mm | |
Extrémité | noir | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm | |
Type de queue | ronde | |
Traité | non | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Matériau poignée | Haptoprene bimatière | |
Surface | Nickelé et chromé | |
Six-pans d'actionnement | non | |
Lame continue | non | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 660032 4 | |
EAN / GTIN | 4067263013457 | |
Réf. fabricant | 660032 4 |