• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante latérale L.180 mm, tête polie, poignées 2K

Réf.: 66003180
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
Type de produit schneidende Zange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 66003180
EAN / GTIN 4018754206483
Réf. fabricant 66003180
Article hors catalogue L60010 5463

Description

Description:

  • DIN ISO 5749
  • Type B
  • Coupe de précision pour tous les fils, y compris la corde à piano
  • Coupe avec chanfrein
  • Acier électrique de haute qualité
  • Coupe durcie par induction, env. 63 HRC

Caractéristique(s):

  • Fil piano (4): 2 mm
  • Fil mi-dur (2): 3 mm
  • Hauteur de pointe mm (e): 11 mm
  • Largeur de pointe mm (f): 23.5 mm
  • Longueur des mâchoires: 32 mm
  • e: 32 mm
  • Fil dur (3): 2,5 mm
  • Fil doux (1): 3,8 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: poignées multi-composants avec zones souples
  • Hauteur mm (h): 23,5 mm
  • Longueur mm (L): 180 mm
  • Poids: 242 g
  • Largeur mm (b): 11 mm