{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 7400 ESD pre-set, 105 mm | |
Couple maximal | 120 cNm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±6 % | |
Logement pour embouts | D 6,3; F 6,3 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 155 mm | |
Couple prédéfini | 0,3 Nm | |
Plage de couples | 30 cNm - 120 cNm | |
Plage de couples | 0,3 Nm - 1,2 Nm | |
1 tour (360°) = | 10 cNm | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Porte-embouts 1/4″ | |
Métrologie | mécanique | |
Couple fixe | non | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | cNm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Poids | 122 g | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659954 120 | |
EAN / GTIN | 4013288179487 | |
Réf. fabricant | 05074840001 |