Tournevis dynamométrique TX10

Réf.: 659950 TX10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 300 TX
    Sens de serrage Serrage à droite
    Précision de mesure du couple ±10 %
    Longueur totale L 175 mm
    Longueur lame 65 mm
    Couple prédéfini 2 Nm
    Couple prédéfini 200 cNm
    Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
    Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
    Type de raccordement fixe
    Métrologie mécanique
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Couple fixe oui
    Possibilité de journalisation des données non
    Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
    Feedback à déclenchement
    Lecture commutable cNm
    Procédé de mesure Couple
    Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
    Norme DIN EN ISO 6789
    Poids 118 g
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 659950 TX10
    EAN / GTIN 4013288093370
    Réf. fabricant 05027934001

    Description

    Exécution:

    Manche Kraftform éprouvé, poignée revolver à partir de 5 Nm. Chaque tournevis est préréglé au couple de serrage adapté à chaque taille de vis.
    Une bague scellée empêche toute manipulation et déréglage de la mécanique à l’intérieur du manche. La taille de vis et le couple de serrage sont estampillés dans l’extrémité du manche.
    Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore. Un serrage supplémentaire de la vis est impossible.
    Réf. 2 − 4 pour vis à 6 pans creux.
    Réf. TX6 − TX20 pour vis avec profil Torx®.
    Réf. 6IP − 20IP pour vis avec profil Torx Plus®.

    Utilisation:

    Idéal pour le montage de plaquettes.

    Norme:

    Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

    Remarque(s):

    La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier