{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 150 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±6 % | |
Logement pour embouts | D 6,3; F 6,3 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | iTorque® | |
Longueur totale L | 134 mm | |
Plage de couples | 40 cNm - 150 cNm | |
Plage de couples | 0,4 Nm - 1,5 Nm | |
Résolution | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Lames interchangeables | |
Métrologie | mécanique | |
Couple fixe | non | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfin | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | CR1220 MFR FH | |
Composition chimique | Lithium | |
Poids | 322 g | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article |
659935 150
Copier |
|
EAN / GTIN |
4010995368869
Copier |
|
Réf. fabricant |
36886
Copier |
|
Fabricant | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |