• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis dynamométrique TorqueVario® 1400 cNm

Réf.: 659930 1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 62,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TorqueVario®-S T
Couple maximal 1 400 cNm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Série TorqueVario®
Longueur totale L 120 mm
Plage de couples 500 cNm - 1 400 cNm
Plage de couples 5 Nm - 14 Nm
Graduation 1 trait = 0,5 Nm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
Métrologie mécanique
Couple fixe non
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Poids 560 g
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659930 1400
EAN / GTIN 4010995396909
Réf. fabricant 39690

Description

Exécution:

Affichage chiffré du couple de serrage sur le vernier (40 − 50 valeurs différentes, selon la plage de couples). Réglage progressif du couple à l'aide de l'outil Torque-Setter (fourni). Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement.
Précision ±6 %.

Utilisation:

Avec poignée en T et porte-embouts 1/4 pouce.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
Outil de réglage pour réf. 60-700: 659931 réf. 1 et pour réf. 1400: 659931 réf. 2.