• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame 6 mm pour vis à fente 6,5 mm

Réf.: 659928 6,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de lame 6,5 mm
Désignation de la lame 4
Epaisseur extrémité 1 mm
Longueur totale 190 mm
Longueur utile 110 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659928 6,5
EAN / GTIN 7610733225132
Réf. fabricant 215.C 4

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu’au cat. 53) / 659908 (jusqu’au cat. 53) / 659911 réf. 80; 250; 500 (jusqu’au cat. 48) / 659912 réf. 200; 500 / 659918 / 659956 réf. 200; 500 / 659957 réf. 200; 500 / 659958 réf. 200; 500 et jeux de tournevis de montage 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier