Tournevis dynamométriques avec affichage numérique, porte-embouts D 6,3 50 cNm

Réf.: 659913 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 59.60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Logement pour embouts: D 6,3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant DigiTorque V2
    Couple maximal 50 cNm
    Sens de serrage Serrage à droite
    Précision de mesure du couple ±6 %
    Logement pour embouts D 6,3
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Longueur totale L 127,5 mm
    Plage de couples 10 cNm - 50 cNm
    Plage de couples 0,1 Nm - 0,5 Nm
    Résolution 1 cNm
    Affichage numérique
    Signalisation de déclenchement acoustique
    Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
    Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
    Métrologie mécanique
    Couple fixe non
    Possibilité de journalisation des données non
    Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
    Feedback à déclenchement
    Lecture commutable Nm; lbfft
    Procédé de mesure Couple
    Réglage de la valeur de déclenchement réglable
    Norme DIN EN ISO 6789
    Poids 72 g
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 659913 50
    EAN / GTIN 7610733288939
    Réf. fabricant 9318.M 10-50 cNm

    Description

    Exécution:

    Manche avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d'huile. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).
    Réglage du couple sans outil en tirant et en tournant sur le capuchon. Le couple de serrage réglé apparaît dans la fenêtre (affichage numérique à l'extrémité du manche). Electronique intégrée avec interface NFC. Remplacement de la pile par le client (pile bouton CR 1/3 N; 3 V). Unités de mesure: Nm, lbfft.
    Porte-embouts avec aimant pour embouts C 6,3.

    Utilisation:

    Pour le serrage contrôlé de vis au couple prédéfini.

    Norme:

    Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

    Remarque(s):

    La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier