Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tournevis dynamométrique sans vernier, porte-embouts D 6,3, Couple maximal: 200cNm

Réf.: 659907 200

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Logement pour embouts: D 6,3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 200 cNm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Logement pour embouts D 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 144 mm
Couple prédéfini 1,2 Nm
Plage de couples 40 cNm - 200 cNm
Plage de couples 0,4 Nm - 2 Nm
⌀ maximal 35 mm
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Norme DIN EN ISO 6789
Poids 112 g
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 659907 200
Réf. fabricant 659907 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche avec revêtement ergonomique en Haptoprene® non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d'huile. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).
Porte-embouts avec aimant pour embouts C 6,3.
Le couple de serrage désiré peut être réglé à l’aide d’un appareil de contrôle de couple (654300654460) et d’un tournevis hexagonal de 5 (non fourni). Possibilité de préréglage en usine à partir de 20 pièces par référence.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.