Lame 8 mm Douille 6 pans, Ouverture: 5,5mm

Réf.: 659880 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5,5 mm
Longueur totale 90 mm
Longueur utile 74 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
⌀ lame 8 mm
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659880 5,5
EAN / GTIN 7610733220595
Réf. fabricant 225.F 5,5

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.
Surface nickelée et chromée.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu’au cat. 53), 659908 (jusqu’au cat. 53) et 659911 réf. 1600 (jusqu’au cat. 48), ainsi que 659912 réf. 1600; 659957 réf. 1600; 659958 réf. 1600 et jeux de tournevis 667625; 667645.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier