• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame 8 mm avec carré mâle 3/8 pouce

Réf.: 659876 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré mâle (pouce) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Longueur totale 80 mm
Longueur utile 64 mm
Profil d'entraînement Tournevis 4 pans
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659876 3/8
EAN / GTIN 7610733220533
Réf. fabricant 225.V 3/8

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 / 659908 / 659911 (jusqu’au cat. 48) / 659912 / 659957 et 659958 réf. 1600 et jeux de tournevis avec poignée rabattable 667625 / 667645.

Remarque(s):

Autres lames, voir 659870 / 659872 et 659878659884.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier