Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce, Longueur totale: 80mm

Réf.: 659874 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement pour embouts D 6,3
Longueur totale 80 mm
Longueur utile 64 mm
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659874 80
EAN / GTIN 7610733220519
Réf. fabricant 225.M-80

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 / 659908 / 659911 (jusqu’au cat. 48) / 659912 / 659957 et 659958 réf. 1600 et jeux de tournevis avec poignée rabattable 667625 / 667645.

Remarque(s):

Autres lames, voir 659870 / 659872 et 659878659884.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier