• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche double 17x22 mm

Réf.: 6586420
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Schraubenschlüssel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6586420
EAN / GTIN 4010886658642
Réf. fabricant 6586420

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3
Tête inclinée à 15°
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • longueur totale [mm] : 192 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur de la tête 1 [mm] : 36,0 mm
  • largeur de la tête 2 [mm] : 46 mm
  • hauteur de la tête 1 [mm] : 8 mm
  • matériau : Acier au vanadium 31CrV3
  • longueur nominale [mm] : 192 mm
  • poids net [kg] : 0,128 kg