{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Série | 733/10 | |
Largeur b | 21,5 mm | |
Hauteur h | 11 mm | |
Ouverture | 10 mm | |
Mesure étalon S | 17,5 mm | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Fonction de cliquet | non | |
Type de produit | Embout polygonal |
Référence article | 657910 1-10 | |
EAN / GTIN | 4018754034352 | |
Réf. fabricant | 58231010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout à tuyauter, Type-Ouverture: 1-10mm
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
37,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
27,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Emmanchement | 9×12 mm | 9×12 mm |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromé (résistant à l'écaillement) |
Fonction de cliquet | non | non |
Ouverture | 10 mm | 10 mm |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
Outil interchangeable | Embout | Embout |
Type de produit | Embout polygonal | Embout polygonal |