{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Série | 732/10 | |
Largeur b | 21,5 mm | |
Hauteur h | 11 mm | |
Ouverture | 13 mm | |
Mesure étalon S | 17,5 mm | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Outil avec fonction de cliquet | non | |
Type de produit | Embout polygonal |
Référence article | 657900 1-13 | |
EAN / GTIN | 4018754034109 | |
Réf. fabricant | 58221013 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout polygonal, Type-Ouverture: 1-13mm
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
34,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
25,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur b | 21,5 mm | 21,1 mm |
Emmanchement | 9×12 mm | 9×12 mm |
Hauteur h | 11 mm | 12,2 mm |
Ouverture | 13 mm | 13 mm |
Mesure étalon S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Outil interchangeable | Embout | Embout |
Type de produit | Embout polygonal | Embout polygonal |