Embout polygonal 1-16 mm

Réf.: 657892 1-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type-Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Outil interchangeable: Embout

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Outil interchangeable Embout
    Largeur b 26,4 mm
    Hauteur h 13,2 mm
    Ouverture 16 mm
    Mesure étalon S 17,5 mm
    Emmanchement 9×12 mm
    Outil avec fonction de cliquet non
    Type de produit Embout polygonal

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 657892 1-16
    EAN / GTIN 4062406277994
    Réf. fabricant 657892 1-16

    Description

    Exécution:

    Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Données d'utilisation:

    Légende du schéma et de la formule:

    L1 = longueur de levier sans embout
    l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
    L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
    L4 = mesure étalon de l’embout
    L = longueur totale de l’outil
    T1 = couple à régler
    T2 = couple prescrit

    Adapté(s) pour:

    Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

    Remarque(s):

    Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier