Embout clé à molette, Type-largeur d'ouverture: 1-27mm

Réf.: 657850 1-27
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
Type-largeur d'ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Outil interchangeable: Embout

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Largeur b 61,8 mm
Hauteur h 14,6 mm
Ouverture 4 mm - 27 mm
Ouverture 1/8 − 1.1/16 pouce
Mesure étalon S 62,7 mm
Emmanchement 9×12 mm
Type de produit Embout a fourche

Identification et classification

Référence article 657850 1-27
Copier
EAN / GTIN 4045197592279
Copier
Réf. fabricant 657850 1-27
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Nombreuses utilisations possibles grâce à la capacité d’ouverture réglable.
Attention:
Correction de la mesure étalon nécessaire sur la clé dynamométrique (valeur de réglage modifiée).

Avantage(s):

En cas de réglage de la capacité d’ouverture, il n’est pas nécessaire d’adapter la mesure étalon.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!