Clé à molette simple 105 mm

Réf.: 6578320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6578320
EAN / GTIN 4010886657836
Réf. fabricant 6578320
Article hors catalogue L60160 242

Description

Description:

Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 220 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.000 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 217,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 29 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: gris acier
  • Clé de serrage 1 [mm]: 105
  • 1000 V isolé: non
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non