{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 125 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±6 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 460 mm | |
Plage de couples | 40 Nm - 125 Nm | |
Poids | 1 360 g | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Accouplement à friction mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 378 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657766 125 | |
EAN / GTIN | 4045197891679 | |
Réf. fabricant | 657766 125 |