{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 1,5 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Logement pour embouts | D 6,3 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 124 mm | |
Plage de couples | 0,15 Nm - 1,5 Nm | |
Poids | 130 g | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Accouplement à friction mécanique | |
Type de raccordement | Porte-embouts 1/4″ | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657765 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197608895 | |
Réf. fabricant | 657765 1,5 |