Clé à molette de 60 mm

Réf.: 6577350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6577350
EAN / GTIN 4010886657737
Réf. fabricant 6577350
Article hors catalogue L60160 153

Description

Description:

Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 120 mm
  • Hauteur totale [mm]: 19 mm
  • Longueur totale [mm]: 490 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 122,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 17,7 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: gris acier
  • Clé de serrage 1 [mm]: 60
  • 1000 V isolé: non
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non