Clé à molette simple 55 mm

Réf.: 6577270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6577270
EAN / GTIN 4010886657720
Réf. fabricant 6577270
Article hors catalogue L60160 792

Description

Description:

Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 111 mm
  • Hauteur totale [mm]: 17 mm
  • Longueur totale [mm]: 455 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 112,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 16,8 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: gris acier
  • Clé de serrage 1 [mm]: 55
  • 1000 V isolé: non
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non