Clé à molette de 38 mm

Réf.: 6576890
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6576890
EAN / GTIN 4010886657683
Réf. fabricant 6576890
Article hors catalogue L60160 841
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 70 mm
  • Hauteur totale [mm]: 14 mm
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 74,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 12,8 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 38
  • 1000 V isolé: non
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non