Clé à molette 36 mm

Réf.: 6576700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6576700
    EAN / GTIN 4010886657676
    Réf. fabricant 6576700
    Article hors catalogue L60160 1982

    Description

    Description:

    Tête inclinée à 15°

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 70 mm
    • Hauteur totale [mm]: 14 mm
    • Longueur totale [mm]: 301 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 74,0 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 12,8 mm
    • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
    • Position de la mâchoire: 15 °
    • Surface: phosphaté au manganèse
    • Clé de serrage 1 [mm]: 36
    • 1000 V isolé: non
    • Fonction de cliquet: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non