{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
Largeur b | 43 mm | |
Hauteur h | 29 mm | |
Capacité de charge max. | 450 Nm | |
Mesure étalon S | 25 mm | |
Nombre de dents | 52 | |
Emmanchement | 14×18 mm | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Cliquet réversible | oui | |
Cliquet avec éjecteur | non | |
Type de produit | Cliquets |
Référence article | 657630 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278366 | |
Réf. fabricant | 657630 2-3/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Cliquet emboîtable 2-3/4 pouce
Sur demande
Disponibilité
229 article(s) en stock
75,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
230 article(s) en stock
112,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur b | 43 | 39 |
Capacité de charge max. | 450 | 450 |
Emmanchement | 14×18 | 14×18 |
Hauteur h | 29 | 20,5 |
Cliquet avec éjecteur | non | oui |
Nombre de dents | 52 | 48 |
Type de produit | Cliquets | Cliquets |